Panasonic Cord connector set product

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
ColorBlack
Compatible Cable (mm²)2.3.5
Number of Poles2P
Outlet Shape2P 20A 250V
Rated Current (A)20
Rated Voltage (V)250
ShapeFlat blade type
TypeSet product

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan