Panasonic Cord connector body Grounding 2P

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
ColorBlack
Compatible Cable (mm²)1.25 to 2
Dimension C (mm)42
Number of PolesGrounding 2P
Outlet ShapeGround 2P 15A 125V
Rated Current (A)15
Rated Voltage (V)125
ShapeFlat blade type
Suitable WireRubber cabtyre cable (2 types or less), rubber cabtyre round cord, vinyl cabtyre cable, vinyl cabtyre round cord
Typebody

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan