Panasonic Cord connector body

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
ColorBlack
Compatible Cable (mm²)1.25.2
Number of PolesGrounding 2P
Outlet ShapeGround 2P 15A 250V
Rated Current (A)15
Rated Voltage (V)250
ShapeFlat blade type
TypeCrimp terminal connection possibility: x

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan