Panasonic Compact breaker SH type for branching

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
Frame (AF)30
Mass (kg)0.065
Number of Poles/Elements2P2E
Overcurrent Tripper TypeThermal / electromagnetic
Part NumberBSH2302C
Rated Breaking Capacity (kA)2.5
Rated Current (A)30
Rated Voltage (V)AC100/200
StandardElectrical Appliance and Material Safety Law, Japanese Industrial Standards JIS C8211

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
1C module

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan