Panasonic Circuit breaker BC-800W type 3P3E 800A

Sebelum PPN:
Rp63.999.900
Spesifikasi
Frame (AF)800
Mass (kg)8.5
Number of Poles/Elements3P3E
Outer Dimensions (mm)H273 (433 including bar) x W210 x D103 (145 including handle)
Rated Current (A)800
Rated Voltage (V)AC200,AC415,AC500
SeriesBC-800W
TypeCircuit breaker

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan