Panasonic Area Fiber

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Allowable Bending Radius (mm)R2
Detection Distance (mm)(FX-500 series) FAST/150, H-SP/50, HYPR/670, LONG/420, STD/270, U-LG/530
Detection TargetReflective type
DirectionOptical axis: Wide area
Fiber Length (m)2
LensCannot be installed
Protection ClassIP40
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Sleep FunctionNone
Tip Size (mm)W5xH20xD20
Typearray

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Semi-custom: Fiber length can be changed, free cutting is possible, protective tube cannot be attached

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan