Showfou Centrifugal Pump
#Grup produk P112533085
Spesifikasi
| Bore Size Inlet Pump (inch) | 1.5 (Inlet Pump) |
|---|---|
| Bore Size Outlet Pump (inch) | 1.5 |
| Height (mm) | 374 |
| Maximum Flow (m³/minute) | 0.2 |
| Maximum Head Pump (m) | 12 |
| Motor (V) | 220-480 |
| Motor Phases (Ph) | 3 |
| Power Motor (HP) | 1 |
| Pump Diameter (mm) | 625 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































