LUXO LX Microscopes

Sebelum PPN:
Rp9.699.900
Spesifikasi
ESD SafeNo
Illumination TypeLED Ring
Inner Diameter (inch)2.4
Lamp Life Maximum (hour)10000
Light GuideRing
Output24V 6W
Power Supply Voltage (V)120/220 Universal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
LED Ring Light (2.4 inches, Dimmer Control)
This is an LED light ring with a dimmer control for use with microscope bodies that can fit into a 2.4-inch opening. 60 LED bulbs with variable light control

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan