Mitutoyo Vernier Depth Gauge

Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp2.699.900
Spesifikasi
Base (WxT) (inch)9.8x0.39
DeliveredIn a box
Digital/AnalogAnalog
Graduation (inch)0.001
Inch-MetricInch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Description
A Mitutoyo vernier depth gauge with a 3.93" base and fine adjustment. Hardened stainless steel construction.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan