Mitutoyo Straight Ruler Steel Fully (Penggaris / Mistar)

Sebelum PPN:
Rp999.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
Graduation1/32\", 1/64\", 1mm, 0.5mm
Inch-MetricInch/Metric
Thickness (mm)0.4
Width (inch)0.75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Description
A Mitutoyo stainless steel rule, hardened and tempered. Clear graduations on satin-chrome finish.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan