Mitutoyo Micrometer Head Zero

Sebelum PPN:
Rp909.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
Digital/AnalogAnalog
Graduation (inch)0.001
Inch-MetricInch
Maximum Permissible Error JMPE (inch)±0.0001
Measuring FaceHardened steel (>60 HRC)
Range0 - 0.5
Spindle Pitch0.5
Stem Ø (inch)0.375

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Description
A small, standard, reverse reading, zero-adjustable non-digital Mitutoyo micrometer head with M9.5 clamp-nut stem, flat spindle tip and concentric spindle lock.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan