Mitutoyo Hub Micrometer 2

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
DeliveredIncluding box, spanner, setting standard
Digital/AnalogAnalog
Graduation (inch)0.001
Inch-MetricInch
Mass170
Maximum Permissible Error JMPE (inch)±0.0001
Measuring FaceCarbide-tipped, micro-lap finish
Measuring Force5 - 10
Measuring Spindle (mm)ø6.35, spindle pitch 0.5
Parallelism (inch)0.00012
Range2 - 3
Scale (mm)Thimble and sleeve satin chrome finish, ø18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Description
A Mitutoyo non-digital micrometer for measuring hub thickness and shoulder width inside a hole. A ratchet stop guarantees repeatable measurement.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan