Mitutoyo Digital ABS Tube Thickness Caliper

Sebelum PPN:
Rp7.299.900
Spesifikasi
Auto Power OFF (After 20 Min. Non Use)Yes
Battery LifeApprox. 5 years under normal use
Data OutputYes
DeliveredIn a box with SR44 battery
Digital Step (mm)0.01
Display (mm)LCD, character height 9
Low Voltage AlarmYes
Mass167
Max. Permissible Error E MPE (mm)±0.05
Maximum Response SpeedUnlimited
Origin (ABS-Zero)Yes
Range0 - 150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Description
Wall thickness measuring caliper

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan