Mitutoyo Digital ABS Inside Caliper

Sebelum PPN:
Rp8.999.900
Spesifikasi
Auto Power OFF (After 20 Min. Non Use)Yes
Battery LifeApprox. 5 years under normal use
Data OutputYes
DeliveredIn a box with SR44 battery
Low Voltage AlarmYes
Mass147
Max. Permissible Error E MPE (mm)±0.05
Maximum Response SpeedUnlimited
Offset (mm)10
Origin (ABS-Zero)Yes
Range10.1 - 160

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Description
Caliper with outside angled measuring tips

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait