Mitutoyo Can Seam Micrometer

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
DeliveredIncluding box, spanner, hex wrench
Digital/AnalogAnalog
Graduation (inch)0.001
Inch-MetricInch
Mass65
Maximum Permissible Error JMPE (inch)±0.00015
Measuring FaceHardened steel, micro-lap finish
Measuring Spindle (mm)ø5, spindle pitch 0.5
Range0 - 5
RemarksFor aluminium cans
Scale (mm)Thimble and sleeve satin chrome finish, ø13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Description
A Mitutoyo non-digital micrometer for measuring the width, height and depth of aluminium-can seams.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan