Ohm Electric Transformer 30W 110 / 220V

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Cable Length (cm)About 60
Capacity (VA)30 (30W) (maximum)
ColorBlack
Input Voltage (V)110-130 / 220-240 (50 / 60Hz) (2-step automatic switching)
Mass of Main Unit (g)397
Output voltage (V)100(50/60Hz)
PlugInput plug: C type + A type conversion plug included
Protective Functionthermostat

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Transformers 110V 130V or 220V 240V voltage to 100V.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan