ESCO static eliminating tape brush

Sebelum PPN:
Rp929.900
Spesifikasi
Hairy Feet (cm)0.1
Overall Length (m)1
Width (mm)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Made of acrylic. Self-discharge type static eliminating tape. Easy to cut with scissors. Double-sided tape is conductive double-sided tape.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan