APEX (connector) Microphone Connector PLT Series Straight Plug

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number63-3109-32
Connection MethodSolder
Connector ShapeNormal core plug
Insulation Resistance (MΩ)(DC500V)1000
Maximum rated voltage (V)1 minute / 1000 (AC.V.rms)
Number of Pins3
Part Number63-3109-32
Rating125V/5A
Resistance (MΩ)Contact (DC1A): 15
SpecificationPackage: MIC type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a 3-pin MIC plug.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan