APEX (connector) Microphone Connector PLT Series Receptacle

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number63-3109-36
Connection MethodSolder
Connector ShapeReceptacle
Insulation Resistance (MΩ)1000(DC 500V)
Maximum rated voltage (V)1 minute / 1000 (AC.V.rms)
Number of Pins3
PackageMIC type
Part Number63-3109-36
Rating125V/5A
Resistance (MΩ)Contact: 15 (DC 1A)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan