HARTING Heavy duty power connector insert Han Hv E

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
IP GradeIP65, IP67
Number of Poles5
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)16
Rated Voltage (V)390
ShapeMale
TypeConnector set

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan