HARTING Heavy duty power connector hoods Han A

Sebelum PPN:
Rp979.900 - Rp8.799.900
Spesifikasi
Cord3A
IP GradeIP65, IP67
Number of Poles4
Pole3+PE
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)10
Rated Voltage (V)400
ShapeMale
Surface Mount DeviceCable mount
TypeConnector insert
Type of ConnectionStraight

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan