HARTING Heavy Duty Contact Socket Crimp 20AWG

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1652-25
SpecificationProduct Family: Han E High Temp Series Contact Type: Socket Maximum Wire Size AWG: 20AWG Minimum Wire Size AWG: - Contact Termination Type: Crimp Rated Current: 16A Contact Material: Copper Alloy

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan