HARTING Heavy Duty Contact Socket Crimp 10AWG

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1652-01
SpecificationProduct Family: Han E Series Contact Type: Socket Maximum Wire Size AWG: 10AWG Minimum Wire Size AWG: - Contact Termination Type: Crimp Rated Current: 16A Contact Material: Copper Alloy

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan