HARTING Heavy Duty Contact Socket 18AWG Crimp

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1637-56
SpecificationProduct Family: Han D HMC Series Contact Type: Socket Maximum Wire Size AWG: 18AWG Minimum Wire Size AWG: - Contact Termination Type: Crimp Rated Current: 10A Contact Material: Copper Alloy

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan