HARTING Heavy Duty Connector Han 1A Series Female 12 Pole 6.5A 50V 1A 09100123100

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7748-42
Specification●Type: Connector Insert●Rated Current: 6.5A●Series: Han 1A●Male/Female: Female●Pole Type: 12P●Range: Han●Rated Voltage: 50 V●Connection Method: Crimp●IP Protection Rating: IP20, IP65●Code Number: 188-1476

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Insert, crimp termination, female, polyamide, RAL9005 (jet black), rated current: 6.5 A, size: 1 A, contacts: 12, conductor cross section: 0.09 → 0.52 mm2, snap-in latch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan