HARTING Harting Heavy Duty Connector Han A Series Female 4 Pole 10A 600V

Sebelum PPN:
Rp919.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7776-44
Specification●Type: Quick Lock Insert●Rated Current: 10A●Series: Han A●Male/Female: Female●Rated Voltage: 600 V●Termination Method: Quick Lock●Number of Rows: 2●Series Number: 92000●Code Number: 841-2054

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Han 4A Quick Lock HARAX Inserts Quick Lock HARAX termination male/female Harting-Han 4A Quick Lock inserts are suitable for wire sizes 20-14 AWG.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan