HARTING HanQ 7/0 insert

Sebelum PPN:
Rp3.099.900 - Rp3.399.900
Spesifikasi
Connection MethodCrimping
Number of Contacts7+PE
Number of Poles7
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)10
Rated Voltage (V)400
ShapeStraight
Size3A
TerminalD contact
TypeSquare

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan