HARTING Han high density module

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Number of Contacts25
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)4
Rated Voltage (V)50
Size1 Module
TerminalD-sub contact

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* Contact is sold separately

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan