HARTING Han EEE type connector

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Number of Contacts64+PE
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)16
Rated Voltage500V
Size24B

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* Separate E-contact is required

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan