HARTING Han 17DDD module

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Number of Contacts17
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)10
Rated Voltage (V)160
Size1 Module
TerminalD contact

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* Contact is sold separately

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan