HARTING Female terminal Han Push Pull series 4 poles 1 row 1 bag 100 pieces

Sebelum PPN:
Rp7.899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7715-39
Specification●Series: Han Push Pull●Type: Terminal●Compatible with: Push-pull power connector●Range: Han Push Pull●Rated voltage: 48 V●Rated current: 12 A●Male/female: Female●Code number: 190-3393

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
IEC62 076-3-106 Variant 4
Harting Push-Pull Power 2/0 Crimp Contacts
Harting push pull power 2/0 connector crimp contacts fit Harting push pull power 2/0 connectors and other products.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan