HARTING D-Sub connector Harting male 15 pole

Sebelum PPN:
Rp269.900 - Rp389.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification Number of Contacts = 15 Male/Female = Male Body Orientation = Right Angle Mounting Type = Through Hole Pitch = 2.74mm Mounting Hardware = 4-40 UNC, Female Screw Lock Current Rating = 7A Length = 39.2mm Width = 21mm Depth = 12.9mm Dimensions = 39.2 x 21 x 12.9mm Series Number = 0966

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan