HARTING D-sub connector (solder terminal) Harting male 15-pole

Sebelum PPN:
Rp239.900 - Rp1.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification Number of Contacts = 15 Male/Female = Male D Connector Type = Standard D-Sub Mounting Type = Panel Mount Body Orientation = Straight Rated Current = 7.5A Series = SV TSDC Width = 12.5mm Dimensions = 39.5 x 12.5 x 17mm Operating Temperature Max = +125°C Operating Temperature Min = -55°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan