HARTING Contact RJ45

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1491-20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification Product Group: - Contact Plating: Silver Plated Contact Contact Material: - Contact Type: Pin Contact Termination Type: Crimp Minimum Wire Size AWG: 16AWG Maximum Wire Size AWG: 16AWG SVHC: No SVHC(15-Jan-2018) Contact Termination: Crimp Rated current: 10A Compatible product: R 15 insert Type: Plug Wire size: 16AWG

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan