ESCO AC250 DC 65V / 7A / 1 pole Circuit protector / Frame 30

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
ESCO Part NumberEA940MN-107
Function7
Insulation Resistance (MΩ)Medium speed type
Number of Poles1
Operating PatternsMedium speed type
Rated Breaking Capacity (kA)2.5
Rated Current (A)7
Rated Voltage (V)AC250/DC65
Safety StandardAC250/DC65
Sampling Cycle2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan