ESCO AC250 / DC125V / 7A / 2-pole circuit protector / frame 30

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ESCO Part NumberEA940MN-207
Number of Poles2
Operating PatternsMedium speed type
Rated Breaking Capacity (kA)2.5
Rated Current (A)7
Rated Voltage (V)AC250/DC125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan