ESCO AC250 / DC 65V / 30A / 1 pole circuit protector / frame 30

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
ESCO Part NumberEA940MN-130
Number of Poles1
Operating PatternsMedium speed type
Rated Breaking Capacity (kA)2.5
Rated Current (A)30
Rated Voltage (V)AC250/DC65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan