ESCO 2-pole [DC300V / 10A] screwless terminal block

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Insulation ResistanceDC500V, 100MΩ or more
Number of Poles2P
RatingDC300V-10A
Rating of Suitable CableSingle wire: 1.2mm diameter (AWG16) Twisted wire: 1.25mm2 (AWG16)
SizeA: 26.62mm B: 12.42mm Height: 50.5mm
Specification2 piece terminal block
Standard to ConformUL standard (compatible with field wiring) C-UL standard, TUV standard (IEC61984)
Suitable Cable RangeSingle wire: Diameter 0.4mm / 1.6mm (AWG26 / 14) Twisted wire: 0.2mm2 / 2.0mm2 (AWG24 / 14) Element wire diameter 0.18mm or more
Withstand VoltageAC2000V (1 minute)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan