ESCO 250Vx200A Tubular Enclofuse (blade type)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Breaking Current (A)5000
ESCO Part NumberEA758ZV-33
Overall Length (mm)180
Rated Current (A)200
Rated Voltage (V)250
Size (mm)Φ40x110
TypeTube fuse

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan