ESCO 250Vx100A Cylindrical Enclofuse (blade type / 2 pieces)

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
Breaking Current (A)2500
ESCO Part NumberEA758ZV-31
Overall Length (mm)145
Rated Current (A)100
Rated Voltage (V)250
Size (mm)Φ28x95
TypeTube fuse

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan