ESCO 250Vx 50A Cylindrical Enclosure (blade type / 2 pieces)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Breaking Current (A)2500
ESCO Part NumberEA758ZV-28
Overall Length (mm)113
Rated Current (A)50
Rated Voltage (V)250
Size (mm)Φ20x75
TypeTube fuse

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan