ESCO 250V tube fuse (Φ6.4 × 30mm)

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Energization rate1.3
FeatureType B (normal fusing type)
Fusing Standard160% (within 60 minutes), 200% (within 2 minutes)
Operating Humidity Range (%RH)35 to 85
Outer Diameter (φmm)6.4
Overall Length (mm)30
Rated Voltage (V)250
Size (mm)Φ6.4x30
Temperature rise115%, 100°C or less
TypeGlass tube fuse

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Electrical characteristics Class B (normal fusing type)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan