ESCO 240V / 30A / 3-pole no-fuse circuit breaker (frame 30)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2255-17
Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm)54x65x140
Number of Poles3
Rated Current (A)30
Rated Insulation Voltage (V)440

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For frame 30

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan