ESCO 240V / 10A / 2 pole no fuse circuit breaker (frame 30)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2255-16
Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm)36x65x140
Number of Poles2
Rated Current (A)10
Rated Insulation Voltage (V)440

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For frame 30

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan