ESCO 200V / 200V 5.5Kw magnetic contactor (irreversible / standard type)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Auxiliary Contact2a2b
ESCO Part NumberEA940MW-93A
Length (mm)81
Thickness (mm)83
TypeElectromagnetic contactor
Type of OperationIrreversible
Width (mm)63

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan