ESCO 200V / 200V 2.2 kw magnetic contactor (standard type)

Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
Auxiliary Contact1a
Compatible Motor Capacity (200-240V) (kW)2.2
ESCO Part NumberEA940NB-11
Length (mm)81
Thickness (mm)80
Typeelectromagnetic switch
Width (mm)43

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan