ESCO 200V / 200V 0.1 kW electromagnetic switch (standard type)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Auxiliary Contact1a
Compatible Motor Capacity (200-240V) (kW)0.1
ESCO Part NumberEA940NA-11
Length (mm)122
Thickness (mm)80
TypeStandard type
Width (mm)43

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan