ESCO 200V / 200V / 5.5kW electromagnetic switch (irreversible)

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
Auxiliary Contact2a2b
Coil Rated Voltage (V)200
Compatible Motor Capacity (200-240V) (kW)5.5
ESCO Part NumberEA940MV-18A
Length (mm)128
Thickness (mm)82
Typeelectromagnetic switch
Type of OperationIrreversible
Width (mm)63

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan