ESCO 200V / 200V / 4 kw magnetic contactor (standard type)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Auxiliary Contact1a1b
Compatible Motor Capacity (200-240V) (kW)4
ESCO Part NumberEA940NB-12
Length (mm)81
Thickness (mm)81
Typeelectromagnetic switch
Width (mm)64

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan