ESCO 200V / 200V / 3.7kW magnetic contactor

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Auxiliary Contact1a1b
ESCO Part NumberEA940MW-42A
Length (mm)75
Thickness (mm)78
TypeElectromagnetic contactor
Type of OperationIrreversible
Width (mm)43

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan